Referanser
Spartex:844897
Rubix:6292070
EAN:3660338073861

Produktinformasjon : Børste til GISS NHP 160 SPG/NHP 150 EXP
Rotating brush.
Length: 700 mm.
Max pressure: 30 Bars.
Max flow rate: 30 L / min.
Max temperature: 60 ° C.
.
Brush broom.
Length: 500 mm.
Max pressure: 50 Bars.
Max flow rate: 40 L / min.
Max temperature: 60 ° C.
HP connection: M22
Length: 700 mm.
Max pressure: 30 Bars.
Max flow rate: 30 L / min.
Max temperature: 60 ° C.
.
Brush broom.
Length: 500 mm.
Max pressure: 50 Bars.
Max flow rate: 40 L / min.
Max temperature: 60 ° C.
HP connection: M22
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | brush |
|---|---|
| For modell | nhp 160 spg/nhp 150 exp |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 202,52 kr Eks. mva
/ stykk
4 003,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
