Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Maskinverktøytilbehør
Tilkobling av komponenter
Vakuumklemme
Vakumpumpe
Roterende pumpe, SRL 980-25 l / min - 13055 - PRESSOL
Vakumpumpe Pressol 13055
Rotary Pump
Referanser
pressol:
13055
rubix:
6021647
ean:
4103810130557
Teknisk sammendrag
Vekt
4.8
kg
Materiale
Steel (Suction Pipe and Discharge);NBR (Seals);Cast Iron (Housing)
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Roterende pumpe, SRL 980-25 l / min - 13055 - PRESSOL
Applikasjoner
Measuring vessels, storage cans and canisters
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vekt
4.8
kg
Materiale
Steel (Suction Pipe and Discharge);NBR (Seals);Cast Iron (Housing)
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
970,31
kr
Eks. mva
/
stykk
1 212,89
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig