Referanser
Bahco:L1225M06X
Rubix:423793
EAN:7311518136857

Dokumenter
Produktinformasjon : ROTERENDE FIL HM L1225M06X - L1225M06X
Brukes til å file uregelmessige gjenstander eller sluttbehandle ting der det er lite plass
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Antall tenner er også angitt i tillegg til type skjæring for hver roterende fil
Avgrading av store buede overflater og inni rør
Egenskaper
Tungsten Carbide Conical Round Nose Rotary Burrs for Metal
Bruksområder
Machining
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| hale diameter | 6 mm |
| Form på hode | conical round |
| Total lengde | 65 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 148,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 435,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
