Referanser
Gedore:306 75
Rubix:6031459
Produsent:6476320
EAN:4010886647639

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL 75mm - 306 75 - 6476320 - GEDORE
Impact ring spannerDesign: DIN 7444. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Ring slogging spanner 75 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3010 g |
|---|---|
| Åpning | 75 |
| Lengde | 325 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel