Referanser
Gedore:306 34
Rubix:6031457
Produsent:6481670
EAN:4010886648162

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL 34mm - 306 34 - 6481670 - GEDORE
Impact ring spannerDesign: DIN 7444. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Ring slogging spanner 34 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 401 g |
|---|---|
| Åpning | 34 |
| Lengde | 195 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel