Referanser
Bahco:SBS20-24
Rubix:428895
EAN:7314153009272

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel matt utførelse flat 24MM - Bahco
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° bukket ringende
Mindre slitasje på festet takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profil
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 320 g |
|---|---|
| Åpning | 24 |
| Lengde | 280 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | matt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
