Referanser
Spartex:VMHFDU5X10EFA1
Rubix:6438512
Produsent:046525 10
EAN:4043377039262


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 465 Skruvar med räfflat huvud och spår, hög modell A1 5X10 - 046525 10
Slotted knurled thumb screws, high type A1 5X10 DIN 465
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 465 |
| Type innprint | rillet sporet |
| Gjengeoverflate | total |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
54 238,26 kr Eks. mva
/ pakke
67 797,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel