Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA080


Remskive 1 spors

Referanser
mecaline:01SPA080
rubix:6278347
produsent:856189
ean:3660338114786
Teknisk sammendrag
ProfilSPA
Indikativ diameter80 mm
Antall spor1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 80 Tl 1210


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Applikasjoner

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
ProfilSPA
Indikativ diameter80 mm
Antall spor1
Konisk gjennomføring1210
Type1
Felgbredde20 mm
Ytter diameter (inch)85.5 mm
Bredde25 mm
MaterialeCast iron GG25
Vis UNSPSC/ECL@SS
110,64 kr Eks. mva
/ stykk
138,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig