Multinorm Jakker Blåkläder Workwear 431320223389XXL
Regnjakke Multinorm Level 2 (4313)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:431320223389XXL
Rubix:6398398
EAN:7330509783726

Produktinformasjon : Regnjakke Multinorm Level 2 (4313), Gul/Marineblå, XXL - 431320223389XXL
Regnjakken som har alt du trenger for å kunne jobbe i utsatte miljøer. Den multinorm-jakken i varselmateriale og kraftig stoff med høy beskyttelsesverdi har, i tillegg til de grunnleggende egenskapene vind- og vanntett med sveisede sømmer, en mengde spesialtilpassede egenskaper som hjelper deg gjennom lange arbeidsdager. Den har avtakbar, justerbar hette og myk krage med fleecefôr. Jakken er utstyrt med praktiske framlommer med klaff og trykknapp, Napoleonslomme innenfor frontklaff samt avtakbar ID-kortlomme. Skjult, kraftig toveis glidelås som går helt opp i kragen, skjulte knapper samt stormklaff som holder fuktigheten borte. God passform samt justerbare mansjetter med borrelås. Sertifisert i henhold til EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.
67% polyester, 33% bomull, PVC-belagt, vind- og vanntett, flammehemmende, antistatisk, 390 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | regnjakke multinorm level 2 gul/marineblå<br/>67% polyester, 33% bomull, pvc-belagt, vind- og vanntett, flammehemmende, antistatisk, 390 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel