Referanser
Blåkläder Workwear:432720055389XL
Rubix:6261197
EAN:7330509667088

Produktinformasjon : Regnjakke Level 3 (4327), Orange/Marineblå, XL - 432720055389XL
Den ultimate regnjakken for de mest ekstreme værforholdene. Styrke, fleksibilitet og ekstremt god beskyttelsesegenskaper karakteriserer denne varseljakken, spesielt passende for de som ofte jobber utendørs i våre forhold og dårlig vær. Den er vind- og vanntett og er laget i tøft materiale med sveisede sømmer, samt skjult glidelås med stormknapper som effektivt holder regn unna kroppen. Fleecefôret krage gir beskyttelse og varme uten å gnage mot huden. Justerbare ermfall med innvendig neoprenmansjetter som holder regnet ute når du jobber. Sertifisert i henhold til EN 343, beskyttelsestøy mot dårlig vær og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsestøy med høy synlighet.
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vanntett, pustefunksjon, 350 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | regnjakke level 3 orange/marineblå<br/>100% polyester (84% pvc/16% pu), vind- og vanntett, pustefunksjon, 350 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel