Regnfrakk med høy synlighet Blåkläder Workwear 432520003389S
Regnfrakk Varsel Level 1 (4325)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:432520003389S
Rubix:6449075
EAN:7330509571279

Produktinformasjon : Regnfrakk Varsel Level 1 (4325), Gul/Marineblå, S - 432520003389S
Praktisk regnfrakk med reflekser. Frakken har trykknapper. Justerbar hette med snøring. Sertifisert i henhold til EN471/ EN ISO 204 klasse 3 - varselklær og EN343 mot regn.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | regnfrakk varsel level 1 gul/marineblå<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel