Regnbukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 138420003300L
Regnbukse Varsel Level 1 (1384)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:138420003300L
Rubix:6040820
EAN:7330509269633

Produktinformasjon : Regnbukse Varsel Level1 (1384), Gul, L - 138420003300L
Kle deg i varsel fra topp til tå når det regner. Regnbukser har strikk i midjen og snøring. Og reflekser rundt benåpningene. Sertifisert i henhold til EN471/EN ISO 20471 klasse 2 - verneklær med høy synlighet og EN343 verneklær mot dårlig vær.
100% polyester, PU-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | regnbukse varsel level1 gul<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel