Multinorm bukser Blåkläder Workwear 131320223389XXL
Regnbukse Multinorm Level 2 (1313)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:131320223389XXL
Rubix:6398444
EAN:7330509783641

Produktinformasjon : Regnbukse Multinorm Nivå 2 (1313), Gul/Marineblå, XXL - 131320223389XXL
Multinorm regnbukse i varselmateriale for deg med arbeidsoppgaver som krever et både slitesterkt og smidig regnplagg, som du dessuten må være synlig i. Buksen er vind- og vanntett med sveisede sømmer som hindrer fuktighet i å trenge inn. God passform med bred strikk bak, justerbare og avtakbare seler samt justerbare ankler med knapper og borrelås. Benlomme med belg og klaff, åpning med klaff for mulighet til å henge ut spikerlommer. Har transferreflekser. Sertifisert i henhold til EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.
67% polyester, 33% bomull, PVC-belagt, vind- og vanntett, flammehemmende, antistatisk, 390 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | regnbukse multinorm nivå 2 gul/marineblå<br/>67% polyester, 33% bomull, pvc-belagt, vind- og vanntett, flammehemmende, antistatisk, 390 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel