Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX8X70EFA4-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX8X70EFA4-50
Rubix:6431474
Produsent:1458148 70
EAN:4043377253477


Teknisk sammendrag
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 8X70/70 TX45 - 1458148 70
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 8X70/70 T45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t45 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
155 880,20 kr Eks. mva
/ pakke
194 850,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
70 mm