Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX5X12EFA4-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX5X12EFA4-50
Rubix:6431736
Produsent:1458145 12
EAN:4043377118479


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 5X12 TX25 - 1458145 12
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 5X12 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
30 323,20 kr Eks. mva
/ pakke
37 904,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm