Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFTTX2,5X3EFA2-50
Redusert forsenket hode med seks indre spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFTTX2,5X3EFA2-50
Rubix:6431901
Produsent:14581225 3
EAN:4043377115652


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 3 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 2,5X3 TX8 - 14581225 3
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2,5X3 T8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 3 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | iso 14581 |
| Metrisk diameter | m2,5 |
| Klasse | a2-50 |
| Type innprint | torx-profil |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
216,20 kr Eks. mva
/ pakke
270,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
3 mm