Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Slipemidler
Børster
roterende børster
roterende børste tange
RBU 8015/6 INOX 0,30 SG PFERD
roterende børste tange Pferd 43106003
RBU 8015/6 INOX 0,30 Flat brushes on rod, not twisted
Referanser
pferd:
43106003
rubix:
6015039
ean:
4007220153154
Teknisk sammendrag
Børstediameter
80
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : RBU 8015/6 INOX 0,30 SG PFERD
Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Børstediameter
80
mm
Holder materiale
Rustfritt
Hastighet
36
rpm
Wire
19
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 867,00
kr
Eks. mva
/ 10
stykk
2 333,75
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden