Referanser
GISS Cutline:864910
Rubix:6292909
EAN:3660338193576


Teknisk sammendrag
| Måleområde, minimum | 1 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 7 mm |
| Antall elementer | 34 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Cutline Radiusmåler 1 - 7mm 34 blad
Radius gauge
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Måleområde, minimum | 1 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 7 mm |
| Antall elementer | 34 |
| Materiale | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
155,25 kr Eks. mva
/ stykk
194,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig