Innsats lager med eksentrisk ring INA GRAE25-XL-NPP-B, Ytter diameter (inch): 52 mm | Inner diameter: 25 mm | Bredde: 21.4 mm

Radialt innsettingskulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GRAE25-XL-NPP-B
Rubix:168885
Produsent:0008493750000
EAN:4012802800838
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Materialerolling bearing steel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GRAE25-XL-NPP-B INA


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Materialerolling bearing steel
Bredde21.4 mm
Basic dynamic load, radial - Cr14000 N
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Etter­smøringsfunksjonja
rømming25 mm
Husplast
Tykkelse31 mm
Smøremiddelinitial grease filling, lithium-based grease
Basic static load, radial - C0r7800 N
809,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 011,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier