Radial insert ball bearing
Inner diameter | 25 mm |
---|---|
Ytter diameter (inch) | 52 mm |
Bredde | 34.1 mm |
Inner diameter | 25 mm |
---|---|
Ytter diameter (inch) | 52 mm |
Bredde | 34.1 mm |
Type lagerklaring | CN |
Serie | GYE..-XL-KRR-B |
Materiale | Krom stål |
Basic static load, radial - C0r | 7800 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 14000 N |
Pakning | To gummipakninger |
Tilgjengelig