Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Mekaniske transmisjonstetninger
Dynamiske tetninger
Roterende tetning
Akseltetninger delt
Seal 25 x 40 x 7 TC FKM
Akseltetninger delt Dichtomatik LTR025040007
Radial akseltetning
Referanser
dichtomatik:
LTR025040007
rubix:
182472
Teknisk sammendrag
Inner diameter
25
mm
Ytter diameter (inch)
40
mm
Bredde
7
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Seal 25 x 40 x 7 TC FKM
Simmerring BAUM med fjær
Teknisk informasjon
Egenskaper
Inner diameter
25
mm
Ytter diameter (inch)
40
mm
Bredde
7
mm
Materiale
FKM
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
258,41
kr
Eks. mva
/
stykk
323,01
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden