Referanser
Norton:63642540084
Rubix:6202903
EAN:3157620352167
Produktinformasjon : SMERGELPAPIR ØKONOMIRULL 25MM K280 - 63642540084 - NORTON
The Norton Clipper range of abrasives for hand, machine and floor sanding has been engineered with cutting edge abrasive technology to provide professional, high performance to meet the needs of even the most demanding sanding job.
Handy Roll - Norton R222 - 25mm x25m Gr280
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Korn | 280 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
298,86 kr Eks. mva
/ stykk
373,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

