Referanser
GISS:6822372
Rubix:391421

Dokumenter
Produktinformasjon : Qs3500 Ørebeskytter I Økonomi
Economic ear defenders, lightweight, adjustable headband.
Weight:
141 g Mitigation:
SNR = 25 dB ; H= 29 dB ; M = 23 dB ; L = 15 dB
Weight:
141 g Mitigation:
SNR = 25 dB ; H= 29 dB ; M = 23 dB ; L = 15 dB
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Enkelt nummer rating SNR | 25 dB |
|---|---|
| Vekt | 141 g |
| Farge | svart |
| Brettbar | nei |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
