Bukser med høy synlighet Portwest PW241YBR33
PW2 Hi-Vis Service Trousers, PW241
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:PW241YBR33
Rubix:6360393
Produsent:PW241YBR33
EAN:5036108356904



Produktinformasjon : PW2 Hi-Vis Service Trousers, Yellow/Black, Size 33 - PW241YBR33 - PORTWEST
A thoughtfully designed high visibility trouser made from durable Kingsmill™ fabric and Texpel stain-resistant for maximum working performance. Precision engineered with anti-scratch and metal-free trims to give total peace of mind when working. With adjustable leg length for added convenience, the PW2™ Service Trouser is the smart choice for the modern workplace., Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 33 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
33