Isolasjonstape Tesa 53988-00061-00


PVC Isolasjonsteip

Referanser
tesa:53988-00061-00
rubix:6255627
ean:4042448435071
Teknisk sammendrag
Bredde19 mm
Lengde20 m
FargeHvit
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Isolasjonstape Hvit 19mm x 20M - Tesa 53988-00061-00


Isoleingsteip Ideell til arbed med elektrisitet som isolering eller merkning af kabler. Den kjennetegnes ved dens relativt tykke bæremateriale, en høy grad af fleksibilitet samt en meget god klebeev
The powerfully adhesive and flexible PVC insulation tape tesaflex 53988 excels at insulating or marking wires. It is also well suited for many other applications.

Egenskaper

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform* Thick backing material (150 μm)* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)* Heat-resistant up to +90° C* Available in many different colors and dimensions

Applikasjoner

* Ideally suited for electrical applications, e.g. insulating or marking wires
* Certified according to IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 and REACH conform
* Thick backing material (150 μm)
* High dielectric breakdown voltage (7.000 V)
* Heat-resistant up to +90° C
* Available in many different colours and dimensions

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde19 mm
Lengde20 m
FargeHvit
Maks temperatur90 °C
Tykkelse150 mm
Materialenatural rubber
Vis UNSPSC/ECL@SS
13,60 kr Eks. mva
/ pakke
17,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig