Referanser
Bosch:2605510297
Rubix:357968
EAN:3165140542166
Produktinformasjon : SPRÄNGSKYDD 180MM GWS/PWS - 2605510297 - BOSCH
Protective cover 180 mm, with coding; Protective cover; with tensioning strap with coding and screw closure
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 452 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 190x140x60 mm |
| Vekt emballert | 490 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
294,15 kr Eks. mva
/ stykk
367,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

