Antivibrasjonsholder Mecaline 860215

Progressive stoppere

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:860215
Rubix:6293186
EAN:3660338151781
brand logo

Teknisk sammendrag

Modell1 threaded rod
Materialegummi
Høyde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper 50X50 M10


Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner

Egenskaper

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Bruksområder

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modell1 threaded rod
Materialegummi
Høyde50 mm
Ytter diameter (inch)50 mm
Gjengediameter10 mm
314,18 kr Eks. mva
/ stykk
392,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel