Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Måling og monitorering
Måleinstumenter, folie
måleskims
Sett med måleskims
Bladsøkere 20 Blad 0,05Mm-1Mm
Sett med måleskims Bahco 1547
Professionell bladmåler 20 blader
Referanser
bahco:
1547
rubix:
424796
ean:
7311518276577
Teknisk sammendrag
Sammensetning
20
Antall elementer
20
Materiale
Stål
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Bladsøkere 20 Blad 0,05Mm-1Mm
Professional feeler gauges for measuring amongst others, the valve play. Contents: 20 blades of 0.05 mm to 1.0 mm. Includes 20 blades in sizes 0.05 mm to 1.00 mm.
Egenskaper
For adjusting governor gap|Suitable for thickness measuring
Teknisk informasjon
Egenskaper
Sammensetning
20
Antall elementer
20
Materiale
Stål
Prseisjon
0.01
Lengde
100
mm
Pakking
20 blades
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
135,59
kr
Eks. mva
/
stykk
169,49
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden