Referanser
Bahco:P19-80-F
Rubix:423990
EAN:7311518275365

Dokumenter
Produktinformasjon : Grensaks 80 Cm P19-80-F
Lette, sterke og lange aluminiumshåndtak for enkel tilgang og klipping over hodehøyde
Balansert konstruksjon gir mindre tretthet
Ekstra kraftig blad som gir kraftige snitt opptil 50 mm (2")
Støtdempere i gummi motvirker tretthet og øker komforten
Spesielt fjærsenterbolt-låssystem som forhindrer at bladet løsner
Ekstra kraftig grensaks for beskjæring av ekstra tykke og kraftige grener på modne trær og vinranker
Balansert konstruksjon gir mindre tretthet
Ekstra kraftig blad som gir kraftige snitt opptil 50 mm (2")
Støtdempere i gummi motvirker tretthet og øker komforten
Spesielt fjærsenterbolt-låssystem som forhindrer at bladet løsner
Ekstra kraftig grensaks for beskjæring av ekstra tykke og kraftige grener på modne trær og vinranker
Egenskaper
•Long reach, also for overhead cutting
Very comfortable to use due to integrated shock absorbing rubber buffers between the handles
Lightweight
Less fatigue with properly balanced design
Special spring clip centre bolt locking device to prevent blade loosening
Very comfortable to use due to integrated shock absorbing rubber buffers between the handles
Lightweight
Less fatigue with properly balanced design
Special spring clip centre bolt locking device to prevent blade loosening
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1770 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 50 mm |
| Lengde | 800 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
