Regulator Festo MS6-LR-1/2-D6-AS


Pressure regulator MS6

Referanser
festo:MS6-LR-1/2-D6-AS
rubix:495933
produsent:529991
ean:4052568015732
MS6-LR-1/2-D6-AS Pressure regulator
Teknisk sammendrag
Gjengediameter (tommer)G 1/2 ''
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MS6-LR-1/2-D6-AS


Pressure regulator MS6-LR-1/2-D6-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter (tommer)G 1/2 ''
MaterialePA POM (Control Panel);NBR (Seal, Membrane);Die-Cast Aluminium (Housing);POM (Separating Plate)
Hus størrelse6
Spesial egenskapOutput Pressure Constant Via Primary Pressure Compensation with Secondary Venting
Type koblingG
Trykkområde0,8/20 bar
Vis UNSPSC/ECL@SS
712,94 kr Eks. mva
/ stykk
891,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel