manometer Festo MA-40-10-R1/4-EN

Pressure Gauge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:491847
Produsent:187079
EAN:4052568014803
MA-40-10-R1/4-EN Pressure gauge

Teknisk sammendrag

Maks service trykk10 bar
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Typebourdon tube pressure gauge (tubular spring)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Manometer, MA-40-10-R1/4-EN - 187079 - FESTO


Pressure gauge MA-40-10-R1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)45x50x45 mm
Vekt74 g
Maks service trykk10 bar
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Typebourdon tube pressure gauge (tubular spring)
Materialeabs (case); ps (viewing window); brass (screwed trunnion)
Min. service trykk0 bar
204,41 kr Eks. mva
/ stykk
255,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel