Referanser
Aventics:R412004421
Rubix:252553
EAN:3661475979504


Teknisk sammendrag
| Maks service trykk | 3.2 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge |
Produktinformasjon : PRESSURE GAUGE PG1-ROB-G014-SAS-D63-0-4 BAR - R412004421
Pressure gauge, Series PG1-SAS
Pressure gauge
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Maks service trykk | 3.2 bar |
|---|---|
| Tilkoblingsdiameter | 1/4 '' |
| Type | bourdon tube pressure gauge |
| Materiale | housing: acrylonitrile butadiene styrene (abs); thread: brass; viewing window: polystyrene; seal: polytetrafluoroethylene (ptfe) |
| Min. service trykk | 0 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
240,98 kr Eks. mva
/ stykk
301,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel