Trykk måler Mecaline 829132

PRESSURE GAUGE ABS CASE - REAR BRASS CONNECTION

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:829132
Rubix:6292353
EAN:3660338048661
PRESSURE GAUGE REAR FITTING - ABS - Connecting diameter '' 1/4 RACCORD ARRIERE 0-10 BARS 1/4.

Teknisk sammendrag

Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Manometer luft 0-10bar ABS plast uttak bak ø50mm 1/4'' GISS 829131


ABS Case with Acrylic glass sight glass. Read brass connection 1/4". IP43. For non-corrosive fluid between -20° and +60°C. Bourdon tube. Class 2.5 in Ø 40 and Ø 50. Complies with EN 837-1.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Maks service trykk10 bar
Min. service trykk0 bar
403,08 kr Eks. mva
/ stykk
503,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel