Referanser
Gates:SPCP6300 PREDATOR
Rubix:174916
Produsent:919106300
EAN:5414465580055

Dokumenter
Produktinformasjon : SPC 6300 PREDATOR® - GATES
Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.
Egenskaper
• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.
• Less maintenance, lower downtime.
Bruksområder
• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spcp |
|---|---|
| Øvre bredde | 22 mm |
| Indikativ lengde | 6300 mm |
| Innvendig lengde | 6300 mm |
| Ytter lengde | 6330 mm |
| Tykkelse | 18 mm |
| Materiale | cr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 954,29 kr Eks. mva
/ stykk
12 442,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel