Referanser
Gates:SPBP8000 PREDATOR
Rubix:174895
Produsent:919008000
EAN:5414465579882

Dokumenter
Produktinformasjon : SPB P8000/5VP3150 PREDATOR® - GATES
Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.
Egenskaper
• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.
• Less maintenance, lower downtime.
Bruksområder
• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spbp |
|---|---|
| Øvre bredde | 16 mm |
| Indikativ lengde | 8000 mm |
| Innvendig lengde | 8000 mm |
| Ytter lengde | 8022 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Materiale | cr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 740,42 kr Eks. mva
/ stykk
9 675,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel