Referanser
Bahco:5-670-21-D-1P
Rubix:426588
EAN:7311518189389

Dokumenter
Produktinformasjon : DIAMANTNÅLFIL TREKANT 215 MM
Integrert skaft for enkel bruk
For krevende bruk der materialet er for hardt for konvensjonelle filer
Belagt med D126 diamantpartikler for bruk på herdet stål, keramikk, glass, grafitt osv.
Separat pakket i plastetuier
For krevende bruk der materialet er for hardt for konvensjonelle filer
Belagt med D126 diamantpartikler for bruk på herdet stål, keramikk, glass, grafitt osv.
Separat pakket i plastetuier
Egenskaper
Diamond Precision Files Integrated handle
Bruksområder
Heavy Duty Purpose
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Lengde kutt | 110 mm |
| Form | firkant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
