Dreieskjær avrundet Pramet WNMG 080412E-RM:T9325

Pramet Turning Wnmg Insert

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:WNMG 080412E-RM:T9325
Rubix:6017746
EAN:3603602898579
brand logo

Teknisk sammendrag

Nyans/skyggecvd coated
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SVARVSK??R NEGATIVT - WNMG080412E-RM:T9325 - PRAMET


INDEXABLE CUTTING INSERTS FOR TURNING
Double-sided negative turning insert, 80° trigon with inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick, 1.2mm nose radius, indexing accuracy according to ISO-tolerance class-M, chip-breaker RM with rounded cutting edges, in grade T9325, a MT-CVD coated functionally graded WC-Co carbide within ISO ranges P15-P35 and M10-M30, for medium to heavy machining of steels and stainless-steels

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nyans/skyggecvd coated
Tykkelse1.2 mm
2 021,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 527,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel