HTD Tannrem Gates GTX 2450 14MX 85

PowerGrip GTX Synkron Remmer

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gates:GTX 2450 14MX 85
Rubix:141655
Produsent:932751026
EAN:5414465184864
brand logo

Teknisk sammendrag

Profil14mx
Effektiv lengde2450 mm
Belte bredde85 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GTX 2450 14MX 85 POWERGRIP® - GATES


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Egenskaper

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Bruksområder

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profil14mx
Effektiv lengde2450 mm
Belte bredde85 mm
Materialekloropren
Deling14 mm
Antall tenner175
51 611,02 kr Eks. mva
/ stykk
64 513,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel