HTD Tannrem Gates GTX 2400 8MX 40

PowerGrip GTX Synkron Remmer

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gates:GTX 2400 8MX 40
Rubix:141528
Produsent:932750499
EAN:5414465182358
brand logo

Teknisk sammendrag

Profil8mx
Effektiv lengde2400 mm
Belte bredde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GTX 2400 8MX 40 POWERGRIP® - GATES


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Egenskaper

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Bruksområder

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profil8mx
Effektiv lengde2400 mm
Belte bredde40 mm
Materialekloropren
Deling8 mm
Antall tenner300
12 143,54 kr Eks. mva
/ stykk
15 179,42 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel