HTD Tannrem Gates GTX 2000 8MX 85

PowerGrip GTX Synkron Remmer

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gates:GTX 2000 8MX 85
Rubix:141501
Produsent:932750463
EAN:5414465181856
brand logo

Teknisk sammendrag

Profil8mx
Effektiv lengde2000 mm
Belte bredde85 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GTX 2000 8MX 85 POWERGRIP® - GATES


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Egenskaper

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Bruksområder

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profil8mx
Effektiv lengde2000 mm
Belte bredde85 mm
Materialekloropren
Deling8 mm
Antall tenner250
22 043,62 kr Eks. mva
/ stykk
27 554,53 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel