Flammehemmende collegegensre Portwest FR81NARXXL
PORTWEST HOODED SWEATSHIRT FR FR81 MARINE
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:FR81NARXXL
Rubix:6390913
EAN:5036108267576

Produktinformasjon : FR Hettejakke med glidelås, Mørkeblå, str. XXL - FR81NARXXL - PORTWEST
The FR81 is inherently flame-retardant; the fibres used in the garment are inherently flame-retardant and this does not wash out. This comfortable hooded sweatshirt provides ARC2 protection against electric arc. Hands can be warmed in the convenient front pockets.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | akryl |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | 60% modacrylic, 39% cotton, 1% carbon fibre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 415,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 769,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel