Portwest FW84WHR38

PORTWEST FOOD WELLINGTON S4 WHITE

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:FW84WHR38
Rubix:6018600
EAN:5036108159413
brand logo

Teknisk sammendrag

EU Skostørrelse38
Fargehvit
Hovedmaterialetpolyvinylklorid (pvc)
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vernestøvel næringsmiddel S4, Hvit, str. 38 - FW84WHR38 - PORTWEST


The FW84 is manufactured from high grade PVC/Nitrile which is resistant to oils, fats, alkali and acid. Excellent slip resistance and suitable for food industry. Protective steel toecap. Anti-static footwear.
Energy Absorbing Seat Region. 100% Waterproof keeping feet warm and dry. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole.
Standard : EN13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S4

Teknisk informasjon


Egenskaper
EU Skostørrelse38
Fargehvit
Hovedmaterialetpolyvinylklorid (pvc)
Vanntettja
Sikkerhetskategoris4
Sklisikkerhetja
357,38 kr Eks. mva
/ par
446,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

EU Skostørrelse

38

Hovedmaterialet