Unisex vernesko Portwest FC18BKB45
PORTWEST FC18 - APEX MID BOOT S3S ESD BLACK/BLUE
Se teknisk informasjonReferanser
Portwest:FC18BKB45
Rubix:6387048
Produsent:FC18BKB45
EAN:5036108398270

Produktinformasjon : Apex Composite Mid Boot S3S ESD HRO SR SC FO, Svart/blå, str. 45 - FC18BKB45 - PORTWEST
Equipped with a heat-resistant outsole, ESD properties and excellent slip resistance. The outsole is designed to promote maneuverability on uneven terrain and is simultaneously resistant to fuel, oil and water. The height of the boot ensures the ankle is protected and supported.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 45 |
|---|---|
| Stem / Rod | høy |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
45