Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Måling og monitorering
Vedlikehold / service / tilbehør
Verktøy
Tommestokk
2M Tommestokk Hvit - Roebuck 6909545
Tommestokk Roebuck 6909545
POLYAMIDE FOLDING RULER
Referanser
roebuck:
6909545
rubix:
255303
Teknisk sammendrag
Materiale
Glass fiber reinforced polyamide
Lengde
2
m
Bredde
15
mm
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : 2M Tommestokk Hvit - Roebuck 6909545
Standard: Class III
Polyamide reiorced with glass fibre for greater rigidity and abrasion resistance.
Double-sided engraving in millimetres on both edges.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale
Glass fiber reinforced polyamide
Lengde
2
m
Bredde
15
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
106,15
kr
Eks. mva
/
stykk
132,69
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig