Undertøy overdel Janus Clothing 4450893-886-XXS

Polo with zip wool low - JanusPro

Se teknisk informasjon

Referanser

Janus Clothing:4450893-886-XXS
Rubix:6461134
Produsent:4450893-886-XXS
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelse2xs
Hovedmaterialetull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Polo med glidelås, JanusPro Extra, svart, Str. XXS - 4450893-886-XXS


JanusPro Extra kjennes myk og komfortabel mot huden og isolerer godt, selv når du er våt, takket være kombinasjonen merinoull og modakryl. Kolleksjonen er svært slitesterk og passer perfekt for deg som jobber i varierende klima og samtidig trenger beskyttelse mot flamme, lysbue og der det er eksplosjonsfare(ATEX-miljøer). Merinoull kombinert med Modakryl sørger for at plaggene har en evigvarende innebygget flammehemmende effekt, uten kjemisk etterbehandling. På ekstra kalde dager bør klærne kombineres med vår mellomlags-serie, JanusPro Plus.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelse2xs
Hovedmaterialetull
Materiale68 % merinoull, 30 % modakryl, 2 % antistatisk fiber
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse