Måling og monitorering
kontrollmåling og dybdemåling
Sammenlignere
Mekanisk sammenligner
DIAL INDICATOR 10MM TRAVEL 0.01MM GRAD - 4971543 - ROEBUCK
Mekanisk sammenligner Roebuck 4971543
Plunger Dial Indicators
Referanser
roebuck:
4971543
rubix:
253162
Teknisk sammendrag
Målerange
0-100
mm
Oppløsning
0.01
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : DIAL INDICATOR 10MM TRAVEL 0.01MM GRAD - 4971543 - ROEBUCK
Dial size 60mm/ 2-1//4 in diameter.
Fitted with standard lug back fitting, hardened and ground racks, adjustable dial, bezel lock and tolerance pointers.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Målerange
0-100
mm
Oppløsning
0.01
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
414,08
kr
Eks. mva
/
stykk
517,60
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)
Opprett PDF fra produktsiden