Plummer block housing unit
Inner diameter | 50 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 158 mm |
Akselhøyde | 21.5 mm |
Inner diameter | 50 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 158 mm |
Akselhøyde | 21.5 mm |
Materiale | Grå støpejern |
Høyde | 115 mm |
Lengde | 200 mm |
Total bredde kulelager | 54 mm |
Serie | RASEY..-XL-N |
Bredde | 34 mm |
Tilgjengelig