Plummer block housing unit
Inner diameter | 35 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 126 mm |
Akselhøyde | 47.6 mm |
Inner diameter | 35 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 126 mm |
Akselhøyde | 47.6 mm |
Høyde | 93 mm |
Lengde | 163 mm |
Total bredde kulelager | 45 mm |
Serie | RASEY..-XL-N |
Antall hull | 2 |
Basic static load, radial - C0r | 15300 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 27500 N |
Bredde | 27 mm |
Tilgjengelig