Plummer block housing unit
Inner diameter | 30 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 76.2 mm |
Akselhøyde | 42.9 mm |
Inner diameter | 30 mm |
---|---|
Feste senter-senter avstand | 76.2 mm |
Akselhøyde | 42.9 mm |
Materiale | Støpejern |
Høyde | 82 mm |
Lengde | 98 mm |
Total bredde kulelager | 40 mm |
Serie | PSHEY..-XL-N |
Antall hull | 2 |
Basic static load, radial - C0r | 11300 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 20700 N |
Bredde | 25 mm |
Tilgjengelig