Referanser
Erstattet ref.:RASEY60-JIS
FAG:UCP212-J7
Rubix:512410
Produsent:0808223630000
EAN:4047643247542


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Feste senter-senter avstand | 184 mm |
| Akselhøyde | 69.8 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : UCP212-J7 FAG
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4610 g |
|---|---|
| Inner diameter | 60 mm |
| Feste senter-senter avstand | 184 mm |
| Akselhøyde | 69.8 mm |
| Materiale | steel |
| Total bredde kulelager | 65.1 mm |
| Ytter diameter (inch) | 138 mm |
| Dianeter på feste hull | 20 mm |
| Monteringsform | long base (two-bolt), cast iron housing |
| Høyde | 138 mm |
| Lengde | 241 mm |
| Pakning | rsr seals (both sides) |
| Smøring | grease (designed for grease lubrication) |
| Serie | ucp |
| Vekt | 4.62 kg |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 36000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 56000 N |
| Bredde | 65.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 754,02 kr Eks. mva
/ stykk
3 442,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel